{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 240 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 110 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 101 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | stranski | |
Vpenjalna sila | 1.000 N | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441600 240 | |
EAN/GTIN | 4062406735135 | |
Številka proizvajalca | 441600 240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mehansko merilno stojalo (z magnetno nogo), Previs: 240mm
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
132,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 240 mm | 282 mm | 240 mm |
Vpenjalna sila | 1.000 N | 800 N | |
Dolžina zgloba L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Dolžina zgloba L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Širina magnetne noge | 50 mm | ||
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi | Merilni stativi |
Priključni navoj spodaj | M8 |