Mehanski gibljivi nosilec (brez magnetne noge) 240 mm

Št. art.: 441610 240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 240 mm
Dolžina zgloba L1 110 mm
Dolžina zgloba L2 101 mm
Priključni navoj M8
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441610 240
EAN/GTIN 4062406729745

Opis

Izvedba:

Mehansko merilno stojalo s centralnim zatezanjem – vsi zglobi so s centralno vrtljivo glavo togo pritrjeni. Silo zatezanja je mogoče brezstopenjsko regulirati. Veliko in gumirano ročno kolo (⌀ pribl. 45 mm oz. pribl. 55 mm) za preprosto zatezanje in rahljanje zatezanja. Vpenjalo za merilno uro na gibljivem nosilcu je vrtljivo za 360°, obrnljivo za 180° in primerno za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 6 in 8 mm ali prizmo. Priključni navoj za magnetno nogo M8, priključni navoj gibljivega nosilca zgoraj M6.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilno stojalo art. 442100 in 442104.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli