{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 290 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 130 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 110 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441610 290 | |
EAN/GTIN | 4062406729752 | |
Številka proizvajalca | 441610 290 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mehanski gibljivi nosilec (brez magnetne noge), Previs: 290mm
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
162,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.114 kosov na zalogi
174,00 €
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
200,00 €
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 290 mm | 349 mm | 290 mm |
Vpenjalna sila | 800 N | 1.000 N | |
Dolžina zgloba L1 | 130 mm | 149 mm | 130 mm |
Dolžina zgloba L2 | 110 mm | 129 mm | 110 mm |
Višina magnetne noge | 55 mm | ||
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi | Merilni stativi |
Priključni navoj spodaj | M8 |