{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 282 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 110 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 101 mm | |
Priključni navoj spodaj | M8 | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Maksimalna obremenitev | 4 kg | |
Dolžina magnetne noge | 60 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441180 240 | |
EAN/GTIN | 4045197713193 | |
Številka proizvajalca | 441180 240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 240
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
132,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Vpenjalna sila | 800 N | 1.000 N | |
Dolžina zgloba L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Dolžina zgloba L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Širina magnetne noge | 50 mm | ||
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi | Merilni stativi |
Priključni navoj spodaj | M8 |