Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju 290

Št. art.: 441180 290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 349 mm
Dolžina zgloba L1 149 mm
Dolžina zgloba L2 129 mm
Priključni navoj spodaj M8
Vpenjalna sila 800 N
Maksimalna obremenitev 8 kg
Dolžina magnetne noge 80 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441180 290
EAN/GTIN 4045197713308

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.
Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim steblom ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm in prizmo. Fina nastavitev na vpenjalu za merilne ure.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli