{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 178 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 56 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 51 mm | |
Priključni navoj spodaj | M5 | |
Vpenjalna sila | 320 N | |
Maksimalna obremenitev | 2,7 kg | |
Dolžina magnetne noge | 36 mm | |
Širina magnetne noge | 30 mm | |
Višina magnetne noge | 36 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441180 120SF | |
EAN/GTIN | 4045197713186 | |
Številka proizvajalca | 441180 120SF |