{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 580 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 287 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 223 mm | |
Priključni navoj spodaj | M10×1,25 | |
Vpenjalna sila | 1.300 N | |
Maksimalna obremenitev | 14 kg | |
Dolžina magnetne noge | 120 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441150 600 | |
EAN/GTIN | 7290005395130 |