{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Magnet s stikalom | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | središčni | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Dolžina | 60 mm | |
Širina | 50 mm | |
Višina | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetne noge |
Številka izdelka | 442120 0 | |
EAN/GTIN | 7290005393020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Noga za merilno stojalo 0
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
34,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.059 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Izvedba | Magnet s stikalom | Preklopni magnet |
Položaj priključnega navoja | središčni | središčni |
Širina | 50 | 50 |
Višina | 55 | 55 |
Dolžina | 60 | 60 |
Vrsta izdelka | Magnetne noge | Magnetne noge |