Noga za merilno stojalo, Tip: 1

Št. art.: 442120 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Magnet s stikalom
Priključni navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Vpenjalna sila 1.000 N
Dolžina 75 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442120 1
EAN/GTIN 7290005393044

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah.
Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Noga za merilno stojalo, Tip: 1

Noga za merilno stojalo, Tip: 1

po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
46,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.259 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priključni navoj M8 M8 M8
Izvedba Magnet s stikalom Preklopni magnet Magnet s stikalom
Položaj priključnega navoja središčni stranski stranski
Vpenjalna sila 1.000 N 1.000 N 1.000 N
Višina 55 mm 55 mm 58 mm
Dolžina 75 mm 80 mm 75 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge Magnetne noge Magnetne noge

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico