Noga za merilno stojalo K3

Št. art.: 442120 K3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Vpenjalo, 3-colsko
Priključni navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Širina zeva 75 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442120 K3
EAN/GTIN 7290005399947

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah.
Sponka s posebnim mehkim ročajem za pritrditev na ravne in okrogle površine.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.