{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 282 mm | |
Dolžina zgloba L1 | 110 mm | |
Dolžina zgloba L2 | 101 mm | |
Priključni navoj spodaj | M8 | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Maksimalna obremenitev | 4 kg | |
Dolžina magnetne noge | 60 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441150 240 | |
EAN/GTIN | 7290005395109 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju 240
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
173,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina zgloba L1 | 110 | 110 |
Dolžina zgloba L2 | 101 | 101 |
Širina magnetne noge | 50 | 50 |
Višina magnetne noge | 55 | 55 |
Dolžina magnetne noge | 60 | 60 |
Vrsta izdelka | Merilni stativi | Merilni stativi |
Priključni navoj spodaj | M8 | M8 |