{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 43–46,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,6 mm | |
Vpenjalna višina H | 42,5 mm | |
Držalna sila P1 | 1.700 N | |
Držalna sila P2 | 3.000 N | |
Celotna višina | 221 mm | |
celotna dolžina | 141 mm | |
Pritisni vijak | M8×65 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007775 | |
Številka proizvajalca | 557305 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo 4
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
48,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×65 | M10 × 89 |
⌀ izvrtine d | 8,6 | 8,3 |
Držalna sila P1 | 1.700 | 2.500 |
Držalna sila P2 | 3.000 | 3.470 |
Razdalja med izvrtinami e | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |
Vpenjalna višina H | 42,5 | 43 |