{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 32,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 7,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 33 mm | |
Držalna sila P1 | 1.200 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 186 mm | |
celotna dolžina | 112 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 3 | |
EAN/GTIN | 4020772007768 | |
Številka proizvajalca | 557304 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo 3
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×45 | M8×45 |
Celotna višina | 186 | 205 |
celotna dolžina | 112 | 90 |
Držalna sila P2 | 2.500 | 2.500 |
Tip | 6800J | 376508 3 |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki | Navpični vpenjalniki |
Vpenjalna višina H | 33 | 32 |