{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 376508 3 | |
Razdalja med izvrtinami e | 19 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 31,6 mm | |
⌀ izvrtine d | 7,2 mm | |
Vpenjalna višina H | 32 mm | |
Držalna sila P1 | 1.800 N | |
Držalna sila P2 | 2.500 N | |
Celotna višina | 205 mm | |
celotna dolžina | 90 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376508 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226280 | |
Številka proizvajalca | 376508 3 |