{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 376508 2 | |
Razdalja med izvrtinami e | 12,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 27 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,2 mm | |
Vpenjalna višina H | 22,5 mm | |
Držalna sila P1 | 1.200 N | |
Držalna sila P2 | 1.500 N | |
Celotna višina | 140 mm | |
celotna dolžina | 74,5 mm | |
Pritisni vijak | M6×50 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376508 2 | |
EAN/GTIN | 4045197226273 | |
Številka proizvajalca | 376508 2 |