{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 376508 4 | |
Razdalja med izvrtinami e | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 45 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,3 mm | |
Vpenjalna višina H | 43 mm | |
Držalna sila P1 | 2.500 N | |
Držalna sila P2 | 3.470 N | |
Celotna višina | 218 mm | |
celotna dolžina | 143 mm | |
Pritisni vijak | M10 × 89 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376508 4 | |
EAN/GTIN | 4020772390310 | |
Številka proizvajalca | 376508 4 |