{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 45 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 45-50 mm | |
⌀ izvrtine d | 8,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 55,8 mm | |
Držalna sila P1 | 3.000 N | |
Držalna sila P2 | 5.000 N | |
Celotna višina | 281 mm | |
celotna dolžina | 195 mm | |
Pritisni vijak | M12×80 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 5 | |
EAN/GTIN | 4020772007782 | |
Številka proizvajalca | 557306 |