{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 50,5 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 67,5–72,5 mm | |
⌀ izvrtine d | 13 mm | |
Vpenjalna višina H | 81 mm | |
Držalna sila P1 | 3.400 N | |
Držalna sila P2 | 5.500 N | |
Celotna višina | 333 mm | |
celotna dolžina | 231 mm | |
Pritisni vijak | M12×110 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 6 | |
EAN/GTIN | 4020772007799 | |
Številka proizvajalca | 557307 |