Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo 0

Št. art.: 376500 0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6800J
    Razdalja med izvrtinami e 8,5–13,5 mm
    Razdalja med izvrtinami f 23 mm
    ⌀ izvrtine d 4,5 mm
    Vpenjalna višina H 18 mm
    Držalna sila P1 500 N
    Držalna sila P2 700 N
    Celotna višina 81 mm
    celotna dolžina 49 mm
    Pritisni vijak M4×25 mm
    Vrsta izdelka Navpični vpenjalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 376500 0
    EAN/GTIN 4020772007737
    Številka proizvajalca 557301

    Opis

    Izvedba:

    Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.
    • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
    • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.
    • Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
    • Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.

    Uporaba:

    Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico