{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6800J | |
Razdalja med izvrtinami e | 20 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 23-31 mm | |
⌀ izvrtine d | 5,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 23 mm | |
Držalna sila P1 | 800 N | |
Držalna sila P2 | 1.200 N | |
Celotna višina | 139,5 mm | |
celotna dolžina | 78 mm | |
Pritisni vijak | M6×35 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376500 2 | |
EAN/GTIN | 4020772007751 | |
Številka proizvajalca | 557303 |