{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Masa | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Višina H | 54 mm | |
Medosna razdalja | 80 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 132 Nm | |
Mere zeva ključa | 13 mm; 5 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 32 kN | |
Barvna koda | Xtric 125 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 363000 125XSA | |
EAN/GTIN | 4067263098799 | |
Številka proizvajalca | 363000 125XSA |