PSDNN 4040S-25 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za zunanje struženje z negativnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami ISO-SNMG

Št. art.: 3606702
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606702
EAN/GTIN 7291075062953
Številka proizvajalca 3606702
L-število L23990 1112

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 49 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 49 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 2507
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico