PSSNL 4040S-2507 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606670
EAN/GTIN 7291075098099
Številka proizvajalca 3606670
L-število L23990 1078

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 234 mm, dolžina glave (LH) 53 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 234 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 53 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 2507
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico