DTGNR 12-3B Vpenjalno držalo z R-vpenjalom in 91°-nastavnim kotom za zunanje struženje z negativnimi, trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami

Št. art.: 3606656
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606656
EAN/GTIN 7291075192919
Številka proizvajalca 3606656
L-število L23990 873

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4-1/2 ″, dolžina glave (LH) 0,98″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4-1/2″
  • Funkcionalna širina (WF): 1″
  • Dolžina glave (levo): 0,98″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ŠT. 3..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 3/4″
  • Širina vpenjala (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico