CKNNR 2525M-16 Vpenjalno držalo Top Clamp s 63°-nastavnim kotom za negativne, 55°-obračalne rezalne ploščice KNMX/KNUX

Št. art.: 3606620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606620
EAN/GTIN 7291075174762
Številka proizvajalca 3606620
L-število L23990 1002

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 33 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) KNUX/KNMX 1604
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 2,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 5,2 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico