DSSNR 16-4 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 45°-nastavnim kotom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606611
EAN/GTIN 7291075192834
Številka proizvajalca 3606611
L-število L23990 865

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6,32 ″, dolžina glave (LH) 1,14″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,32″
  • Funkcionalna širina (WF): 1-1/4″
  • Dolžina glave (levo): 1,14″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SN.. 43
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -5,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5,5 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico