A-MDUNL 16-3 Stružni noži na vpenjanje s sponko z luknjami za hladilno sredstvo za negativne 55°-obračalne rezalne ploščice.

Št. art.: 3606580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606580
EAN/GTIN 7291075088731
Številka proizvajalca 3606580
L-število L23990 837

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1-1/4″, skupna dolžina (OAL) 10″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,67″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG 332-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1-1/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -13 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,58″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico