A32S PSKNL-09 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, kvadratne 90°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603617
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603617
EAN/GTIN 7291075356588
Številka proizvajalca 3603617
L-število L23990 298

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Dmin razdelka 40 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina stebla (H) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 090404-M3P
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 43 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico