SDJCR 16-13-SL Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem in 7°-prostim kotom za 55°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603406
EAN/GTIN 7291075323351
Številka proizvajalca 3603406
L-število L23990 894

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 0,94″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,26″
  • Dolžina glave (levo): 0,94″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,433″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico