PSBNL 4040S-25 Vpenjalno držalo s 75°-nastavnim kotom za zunanje struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice ISO

Št. art.: 3603226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603226
EAN/GTIN 7291075254587
Številka proizvajalca 3603226
L-število L23990 1446

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 48 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • Dolžina glave (levo) 48 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 2507
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico