PVACR 1212H-11S-JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 35°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3603115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603115
EAN/GTIN 7291075310504
Številka proizvajalca 3603115
L-število L23990 2016

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico