SVVCN 1010K-11S Vpenjalno držalo z 72,5°-nastavnim kotom za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3603087
EAN/GTIN 7291075074710
Številka proizvajalca 3603087
L-število L23990 1926

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 5,3 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) VC..1103
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico