SDJCL 1616K-07S Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za 55°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603077
EAN/GTIN 7291075066227
Številka proizvajalca 3603077
L-število L23990 1897

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 10,6 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 10,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..0702
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico