DSBNL 2525M-15 Vpenjalno držalo z R-vpenjalom s 75°-nastavnim kotom za negativne obračalne rezalne ploščice ISO-SNMG

Št. art.: 3602782
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602782
EAN/GTIN 7291075195255
Številka proizvajalca 3602782
L-število L23990 1453

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 40 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1506
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -7,4 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -4,3 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico