E16R SDUCL-07 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602168
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602168
EAN/GTIN 7291075065022
Številka proizvajalca 3602168
L-število L23990 319

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcepljanja 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 070201-PF
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.