DWLNR 2525M-08 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo s 95°-nastavnim kotom za negativne trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3602088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602088
EAN/GTIN 7291075192032
Številka proizvajalca 3602088
L-število L23990 1704

Opis

Opis:

Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico