WNMG 080412-M3M IC6025 Dvostranska obračalna rezilna ploščica Trigon za obdelavo nerjavečega jekla in jekla z nizko vsebnostjo ogljika

Št. art.: 5510203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5510203
    EAN/GTIN 7291075306026
    Številka proizvajalca 5510203
    L-število L23950 678

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk M3M, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer M3M
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico