PWLNR 2020X-08X-JHP-MC Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom za trikotne obračalne rezalne ploščice HELITURN LD WNMX in WNMG

Št. art.: 3605963
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3605963
EAN/GTIN 7291075356892
Številka proizvajalca 3605963
L-število L23990 1745

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 97 mm, dolžina glave (LH) 27 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 97 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico