A06H SWUCR-02 Stružni noži za obdelavo malih premerov s pozitivnimi trikotnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami WCGT

Št. art.: 3601996
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601996
EAN/GTIN 7291075161809
Številka proizvajalca 3601996
L-število L23990 279

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, Dmin delitev 6,6 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, višina stebla (H) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 3,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WCGT 020102L
  • DMin, odcep 6,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 5,4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico