E-STLPR 12-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za trikotne obračalne rezalne ploščice z 11°-prostim kotom, držalo iz karbidne trdine z luknjami za hladilno sredstvo

Št. art.: 3601978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601978
EAN/GTIN 7291075152104
Številka proizvajalca 3601978
L-število L23990 1294

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,815″, skupna dolžina (OAL) 10 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,42″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TPMT 321
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,815″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico