SVVNN 16-2.5F Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjalom za negativne 35°-obračalne rezalne ploščice - z naležno objemko za visoko mero natančnosti pri struženju profilov

Št. art.: 3601928
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601928
EAN/GTIN 7291075147131
Številka proizvajalca 3601928
L-število L23990 1968

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 1,03″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Dolžina glave (levo): 1,03″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 0,281″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ŠT. 2,5
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico