S25T PQLNR-09 Stružni noži s stranskim vpetjem s kolenastim prenosom za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice z 80°-rezalnimi robovi

Št. art.: 3601558
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601558
EAN/GTIN 7291075064377
Številka proizvajalca 3601558
L-število L23990 601

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitve 32 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QNMG 090408-GN
  • DMin, odcep 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 40 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico