PQLCR 1616H-09 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za pozitivne 80°-obračalne rezilne ploščice s 4 rezilnimi robovi

Št. art.: 3601550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601550
EAN/GTIN 7291075062762
Številka proizvajalca 3601550
L-število L23990 1455

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 22 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QCMT 09T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico