PQLNR 2020K-12 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice QNMG

Št. art.: 3601401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601401
EAN/GTIN 7291075062823
Številka proizvajalca 3601401
L-število L23990 1405

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 26,6 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 26,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) QNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico