S0610H SWUBL-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601371
EAN/GTIN 7291075065657
Številka proizvajalca 3601371
L-število L23990 539

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pobiranja na strani stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin delitev 6 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, višina stebla (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WBMT 060101R
  • DMin, odcep 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico