A12K SXFOR-06 Stružni noži s kanalom za hladilno sredstvo, za obračalne rezalne ploščice XOMT

Št. art.: 3601268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601268
EAN/GTIN 7291075037791
Številka proizvajalca 3601268
L-število L23990 442

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 10 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina stebla (H) 4,7 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 4,9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-DT
  • DMin, odcep 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 1,8 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 28,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 4,7 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico