S10K STFCL-11 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, trikotne obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600986
EAN/GTIN 7291075065145
Številka proizvajalca 3600986
L-število L23990 537

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odsek 13 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina gredi (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TCMT 110202-F3P
  • DMin, odcep 13 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 29 mm
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico