S12M SDUCL-07 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600911
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600911
EAN/GTIN 7291075064902
Številka proizvajalca 3600911
L-število L23990 448

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 16 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm, višina stebla (H) 12 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 070201-PF
  • DMin, odcep 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -7 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -9 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 20 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico