SCLCR 0808F-06 Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za 80°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600858
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600858
EAN/GTIN 7291075065824
Številka proizvajalca 3600858
L-število L23990 1020

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm, dolžina glave (LH) 10 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 10 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CC.. 0602
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico