S-SVQCR 16-3 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600838
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600838
EAN/GTIN 7291075093292
Številka proizvajalca 3600838
L-število L23990 1082

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,22″, skupna dolžina (OAL) 12 ″, višina vpenjala (H) 0,92″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,22″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -5 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,44″
  • Višina vpenjala (H): 0,92″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico